Motion
FH204-20MM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2200 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04486220
N° MFRFH204-20MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2200 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04486220
N° MFRFH204-20MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8430 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.2200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590034666
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH
  • CUP_NON
    1200106781899

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE ROULEMENT À BILLES FH204 AVEC FLÈCHE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté