Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre2.5000 po
- Diamètre de l’alésage compatible0.5000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 12 mm, 15 mm, 17 mm
- Diamètre de la longueur totale3.1875 po
Détails
- Construction du logementEstampage
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Numéro CUP du fabricant8865590079575
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON8865590079575