Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6207-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6207-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant2472
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106043379