Motion
1628-ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04486261
N° MFR1628-ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04486261
N° MFR1628-ZZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 1628-ZZ - BLINDÉ
  • Description longue
    Le 1628-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5000 po, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1628-ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590014873

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL 1628-ZZ - BLINDÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon