Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur0.9375 po
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description5206-ZZ-NR CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
- Numéro de catalogue du fabricant1375
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106791447