Motion
W208PPB11
Roulement d'outils agricoles - carré, 0.8750 po de diamètre extérieur, 3.3760 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04486276
N° MFRW208PPB11
Prix70.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'outils agricoles - carré, 0.8750 po de diamètre extérieur, 3.3760 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04486276
N° MFRW208PPB11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    3.3760 po
  • Global Largeur  
    1.4375 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W208SPPB11 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 0.8750 po, une fermeture doublement scellée, 3.3760 po de diamètre extérieur et 1.4375 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36613
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962694

Aperçu

Description du fabricant
W208SPPB11 AGRICULTURE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon