Motion
5200-ZZ
Roulement à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, Largeur de 0.5625 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI04486294
N° MFR5200-ZZ
Prix45.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, Largeur de 0.5625 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI04486294
N° MFR5200-ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    0.5625 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 5200-ZZW
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1309
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106969297

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL 5200-ZZW