Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure1.8750 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Largeur totale2.5700 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590090310
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH212-39G
- Type de jointTVD
- SérieFHF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON8865590090310