Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8750 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Global Hauteur1.6100 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
- Largeur totale3.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590109500
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC206-30 mm
- Type de jointJoints R
- SérieUCFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106972174