Motion
607-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04486344
N° MFR607-2RS
Prix18.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04486344
N° MFR607-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    607-2RSU ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 607-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2623
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106985525

Aperçu

Description du fabricant
607-2RSU ROULEMENT DE BALLE RADIAL