Motion
5303-2RS
Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 47 mm, 0.8750 po de largeur, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI04486353
N° MFR5303-2RS
Prix116.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 47 mm, 0.8750 po de largeur, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI04486353
N° MFR5303-2RS
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
Prix116.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    5303-2RSW ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31259
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106795063

Aperçu

Description du fabricant
5303-2RSW ROULEMENT DE BALLE RADIAL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon