Motion
77R14
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 1.8750 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04486354
N° MFR77R14
Prix22.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 1.8750 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04486354
N° MFR77R14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    77R14-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 77R14 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5000 po, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5661
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106951476

Aperçu

Description du fabricant
77R14-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL