Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.1250 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Global Hauteur2.3700 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590107445
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeHCS209-28
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106157151