Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Taille du boulon0.2500 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Largeur de la bague intérieure0.8860 po
- Global Hauteur1.0000 po
- Longueur totale Diamètre3.1875 po
- Largeur totale2.2188 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590119110
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHS201-8G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106991632