Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT RADIAL 609-ZZD - BLINDÉ
- Description longueLe 609-ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 9 mm avec un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 7 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant609-ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106788430