Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre2.5000 po
- Diamètre de l’alésage compatible0.7500 po, 0.8125 po, 20 mm
- Profondeur globale1.0000 po
- Diamètre de la longueur totale3.3750 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant8865590077083
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106979227