Motion
FC-207-H
Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04486477
N° MFRFC-207-H
Prix113.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04486477
N° MFRFC-207-H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix113.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3281 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    5.3125 po

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590077427
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106180791

Aperçu

Description du fabricant
FC207-HT BOÎTIER MONTÉ