Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.2200 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
Détails
- Matériau du roulementCaoutchouc
- Type de serviceService normal
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant8865590635368
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Roulement de rechangeFHR205-16
- Type de jointTVD
- SérieRCR
- CUP_NON1200106995111