Motion
UC207-23-TRL
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04486489
N° MFRUC207-23-TRL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04486489
N° MFRUC207-23-TRL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6890 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590640348
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    8865590640348

Aperçu

Description du fabricant
UC207-23-TRL INSERT - PALIER À BILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good