Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre2.6250 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description77R24-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 77R24 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.5000 po avec un diamètre extérieur de 2.6250 po et une largeur de 0.5625 po, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant5683
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987734