Motion
FHSPPZ205-14-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ205-14-IL

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 7/8 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04486555
N° MFRFHSPPZ205-14-IL
Prix63.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ205-14-IL

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 7/8 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04486555
N° MFRFHSPPZ205-14-IL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Largeur de la base
    1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Hauteur totale
    2.2188 po
  • Longueur totale
    4.2969 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590306305
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    FHS205-14
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSPPZ
  • CUP_NON
    1200106990833

Aperçu

Description du fabricant
FHSPP205-14-A UNITÉ MONTÉE