Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Bride Diamètre14 mm
- Diamètre extérieur de la bride14 mm
- Épaisseur de la bride1.5 mm
- Diamètre intérieur8 mm
- Diamètre intérieur8 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale6 mm
- Diamètre extérieur11 mm
- Extérieur Diamètre11 mm
- Global Longueur6 mm
- Largeur totale14 mm
- Poids0.0052 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionFM-811-6-1 8 X 11 X 6 X 14 X 1.5mm Roulement à bride en bronze
- Tolérance du diamètre de la bride±.12
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,07 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03 mm
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM81161
- Numéro CUP du fabricant00846802064877
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,028 à +0,05 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802064877