Motion
UJ30E2DP
Moteur de pompe à couplage étroit - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 286JP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1800 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04487526
N° MFRUJ30E2DP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 286JP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1800 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04487526
N° MFRUJ30E2DP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286JP
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    89.2 pi-lb
  • Poids
    325 lb

Détails

  • Demandes
    Environnements poussiéreux ou sales, utilisés dans des environnements humides
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    80.00–72.00 / 36.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    36 A, 72 à 80 A
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    CE, NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382089382
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30 CH,1765 ET 1445 TR/MIN,UJ30E2DP 208-230/4
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre en aluminium extrudé (acier roulé 140 )
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Roulements à double blindage
  • Base amovible (cadre 180 et plus)
  • Dispositions de levage (cadre 180 et plus)
  • Arbre JM pour joint mécanique
  • Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur. Utilisé dans des environnements humides, poussiéreux ou sales