Motion
D30P2D
Moteur à usage général - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 286T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1470 tr/min - 1780 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04487580
N° MFRD30P2D
Prix3,933.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 286T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1470 tr/min - 1780 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04487580
N° MFRD30P2D
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
Prix3,933.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    88.6 pi-lb
  • Poids
    250 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Compresseurs, ventilateurs, manutention de matériel, pompes
  • Régime de base
    1470 tr/min à 1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    77.00–69.00 / 34.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382088613
  • Courant maximal admissible
    34 A, 42 A, 69 à 77 A, 84 A
  • Modèle
    CR80
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382088613
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30 CH,1780 ET 1470 TR/MIN,D30P2D 208-230/460
  • Fonctions World Motor® sauf indication contraire
  • Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
  • Cadre en acier laminé 56–320, cadre en fonte 360–440
  • Écrans d'extrémité en aluminium 56–250, écrans d'extrémité en fonte 280440
  • Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Facteur de service 1.15
  • Roulements rajustables 180 cadre et plus
  • Roulements à double blindage 140–400, ouverts sur 440
  • Capuchons de roulement sur châssis 400 et 440
  • F1 position de montage sauf indication contraire
  • Dispositions de levage 210 cadre et plus
  • Applications : Pour une utilisation dans les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales où les contaminants sont minimes