Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Dimension C de la longueur totale12.9 po
- Facteur de service1.00
- Couple4.5 pi-lb
- Poids80 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1160 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation sont conçus pour être utilisés sur les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les convoyeurs et les outils pour les applications en zones dangereuses. Ces moteurs sont conçus pour contenir des explosions à l’intérieur du boîtier du moteur et empêcher l’inflammation à l’extérieur du moteur en contenant des étincelles, des clignotements et des explosions. Nos moteurs pour zones dangereuses sont idéaux pour les applications typiques du pétrole et du gaz, de la peinture et du revêtement industriels et des opérations de traitement des grains. Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® répondent aux attentes de l’industrie en matière de normes de service et de qualité. Nos moteurs triphasés comprennent l’efficacité NEMA Premium®, un facteur de service 1.0 ou 1.15 (le cas échéant) et répondent à d’autres exigences de la norme NEMA. Nous savons que votre entreprise prend la santé et la sécurité au sérieux, et que nos moteurs pour zones dangereuses sont conformes aux réglementations de l’industrie pour aider à assurer la sécurité des conditions de travail. Nos équipes d’ingénierie conçoivent des moteurs novateurs et efficaces pour zones dangereuses et peuvent également personnaliser des solutions spécifiques pour répondre aux besoins de vos zones dangereuses dans le cas où l’un de nos moteurs en stock ne répond pas tout à fait à vos spécifications uniques.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382090005
- Courant maximal admissible1.9 A, 3.8 A
- ModèleCP22
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3B
- CUP_NON786382090005
- Schéma de câblage