Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256T
- Dimension C de la longueur totale25 po
- Facteur de service1.15
- Couple59.3 pi-lb
- Poids375 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Groupe et classeCatégorie I - Groupe D
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible23.5 A, 47 A
- ModèleDT64
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT2B
- CUP_NON786382093983
- Schéma de câblage