Motion
00718XT3E213T

WEG ELECTRIC CORP
00718XT3E213T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04488303
N° MFR00718XT3E213T
Prix2,766.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718XT3E213T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04488303
N° MFR00718XT3E213T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,766.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.95 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    188 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élingue d’arbre à anneau en V
  • Demandes
    Ventilateurs, aliments, pompes, tables de déploiement, agitateurs, soufflantes, convoyeurs, zones dangereuses, mélangeurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :7.5, F#213/5T, TR/MIN :1800, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.41 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00718XT3E213T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    UL, CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7894171898626
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718XT3E213T