Motion
02018XT3E256T

WEG ELECTRIC CORP
02018XT3E256T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 256T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04488310
N° MFR02018XT3E256T
Prix3,765.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02018XT3E256T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 256T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04488310
N° MFR02018XT3E256T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,765.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6209
  • Dimension C de la longueur totale
    24.92 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    59.3 lb/pi
  • Poids
    388 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Système de rétention de flamme;Les moteurs sont certifiés pour le service Vfd;Système de regraissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement;Drainage d’évacuation fritté;Méthode d’équilibrage 1/2 clé
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Agitateurs, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, aliments, endroits dangereux, mélangeurs, pompes, tables de déploiement
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :20, F#256T, TR/MIN :1800, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    25.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Couple de pleine charge
    59.3 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    20 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    15 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02018XT3E256T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6209 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171898787
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02018XT3E256T
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon