Motion
ALP12-10B5-18D

THOMSON (ALTRA)
ALP12-10B5-18D

Actionneur Electrak 205 - montage à épaulement, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 18 po.
N° D’ARTICLE MI04489560
N° MFRALP12-10B5-18D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
ALP12-10B5-18D

Actionneur Electrak 205 - montage à épaulement, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 18 po.
N° D’ARTICLE MI04489560
N° MFRALP12-10B5-18D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    18 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste, solide et fiable. Tube de rallonge en acier inoxydable. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Frein électrique pour un positionnement précis. Moteur avec thermocontact. Sans entretien.
  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.90 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.10 po/s
  • Capacité de charge statique
    4000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ALP12-10B5-18D
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1