Motion
32CPB X50FT

GATES RUBBER CO
32CPB X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 2 po DI, 2.62 po DE, 1175 psi / 81 bar Pression de service, 4700 psi / 324.1 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI04489601
N° MFR32CPB X50FT
Prix96.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32CPB X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 2 po DI, 2.62 po DE, 1175 psi / 81 bar Pression de service, 4700 psi / 324.1 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI04489601
N° MFR32CPB X50FT
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
Prix96.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    25 po / 635 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.62 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    4700 psi / 324.1 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de couvercle
    Standard
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574526
  • Numéro CUP du fabricant
    770075401391
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de mine CPB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075401391
  • Pression de service
    1175 psi / 81 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 32CPB 4657-4526 MINE