Motion
18-GB5302-21

REXNORD INC
18-GB5302-21

Troughing Impact Idler - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491609
N° MFR18-GB5302-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB5302-21

Troughing Impact Idler - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491609
N° MFR18-GB5302-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    18-7/8 po
  • Largeur totale
    28-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 7 (centre) po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
18-GB5302-21 IDL 35TRGH IMP EQ F/S B+