Motion
24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C

REXNORD INC
24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C

IMPACT RTN 4.5 DÉPÔT F/S-C
N° D’ARTICLE MI04491610
N° MFR24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C
Prix1,986.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C

IMPACT RTN 4.5 DÉPÔT F/S-C
N° D’ARTICLE MI04491610
N° MFR24-GC5049-02 RTN IMP 4.5 DRP F/S-C
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
Prix1,986.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210141462

Aperçu

Description du fabricant
24-GC5049-02 IMPACT RTN 4.5 CHUTE F/S-C
  • Rtn Impact4.5dropFactory scellé-c