Motion
20-FC5022-01

REXNORD INC
20-FC5022-01

Pignonne à chocs plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491712
N° MFR20-FC5022-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20-FC5022-01

Pignonne à chocs plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491712
N° MFR20-FC5022-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Largeur totale
    31-7/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    23 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Impact plat
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
20-FC5022-01 IDL L/S IMP 1/94BRG