Motion
36-FE7022-01 IDL*G/S IMP 2.44BRG

REXNORD INC
36-FE7022-01 IDL*L/S IMP 2.44BRG

Pignonne à chocs plat – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI04491861
N° MFR36-FE7022-01 IDL*L/S IMP 2.44BRG
Prix9,256.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-FE7022-01 IDL*L/S IMP 2.44BRG

Pignonne à chocs plat – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI04491861
N° MFR36-FE7022-01 IDL*L/S IMP 2.44BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,256.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    49-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Longueur du rouleau
    40 po
  • Poids
    231 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Impact plat
  • Matériel
    Impact en caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210723453

Aperçu

Description du fabricant
36-FE7022-01 IDL L/S IMP 2.44BRG