Motion
42-GC6310-01

REXNORD INC
42-GC6310-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491904
N° MFR42-GC6310-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GC6310-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491904
N° MFR42-GC6310-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    40-3/16 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    15 (des deux côtés) po, 15 (centre) po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
42-GC6310-01 IDL 35 A/S STL EQ R/G