Motion
42-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

REXNORD INC
42-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

Tringle de formation de retour - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492091
N° MFR42-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS
Prix6,896.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

Tringle de formation de retour - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492091
N° MFR42-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS
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
Prix6,896.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    45 po
  • Poids
    165.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806033

Aperçu

Description du fabricant
42-GC6052-02 IDLRTN P/A STL ANG/ANG FS
  • 42-C6052 Bras tendeur de formation sur le retour scellé en usine