Motion
20-GC6200-02

REXNORD INC
20-GC6200-02

Troughing Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492108
N° MFR20-GC6200-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20-GC6200-02

Troughing Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492108
N° MFR20-GC6200-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    22-1/2 po
  • Largeur totale
    31 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
20-GC6200-02 IDL 20TRGH STL UEQ F/S
  • 20-C6200 Auvent de bac scellé en usine