Motion
24-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
24-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

10510069 / 24-GC6200-02 IDL 20TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04492109
N° MFR24-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S
Prix2,130.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

10510069 / 24-GC6200-02 IDL 20TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04492109
N° MFR24-GC6200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S
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
Prix2,130.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    26-3/16 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    9 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Poids
    58.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806316

Aperçu

Description du fabricant
24-GC6200-02 IDL 20TRGH STL EQ F/S
  • 24-C6200 Auvent de bac scellé en usine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon