Motion
24-GC5412-02 IDL*45 P/A EQ F/S

REXNORD INC
24-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492235
N° MFR24-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
Prix6,133.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492235
N° MFR24-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
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
Prix6,133.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    22-9/16 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    9 (des deux côtés) po, 9 (centre) po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210829506

Aperçu

Description du fabricant
24-GC5412-02 IDL 45 P/A STL EQ F/S
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon