Motion
36-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S

REXNORD INC
36-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S

Pignon de formation plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492250
N° MFR36-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S
Prix3,551.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S

Pignon de formation plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492250
N° MFR36-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,551.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    46-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    143.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210832391

Aperçu

Description du fabricant
36-GC5031-02 IDL P/A 4.75RIS STL F/S
  • 36-C5031 Bras de tension plat d’entraînement scellé en usine
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good