Motion
30-GC5056-02 IDL*P/A 4.5DRP RBDSC F/S

REXNORD INC
30-GC5056-02 IDL*P/A 4.5DRP RBDSC F/S

Tournevis de formation à retour de disque - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492271
N° MFR30-GC5056-02 IDL*P/A 4.5DRP RBDSC F/S
Prix5,380.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GC5056-02 IDL*P/A 4.5DRP RBDSC F/S

Tournevis de formation à retour de disque - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492271
N° MFR30-GC5056-02 IDL*P/A 4.5DRP RBDSC F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,380.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    33 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210833305

Aperçu

Description du fabricant
30-GC5056-02 IDL P/A 4.5DRP DSCRUB F/S