Motion
30-GC5402-02

REXNORD INC
30-GC5402-02

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492319
N° MFR30-GC5402-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GC5402-02

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492319
N° MFR30-GC5402-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    27-1/16 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    11 (des deux côtés) po, 11 (centre) po
  • Poids
    64.00 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
30-GC5402-02 IDL 45TRGH IMP EQ F/S
  • 30-C5402 Troughing Impact Idler scellé en usine

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté