Motion
60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S

REXNORD INC
60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S

10517676 / 60-GD5020-02 IDL FLT D ST4.25RIS F/S
N° D’ARTICLE MI04492566
N° MFR60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S
Prix1,866.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S

10517676 / 60-GD5020-02 IDL FLT D ST4.25RIS F/S
N° D’ARTICLE MI04492566
N° MFR60-GD5020-02 IDL*FLT D ST4.25RIS F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,866.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Largeur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    63 po
  • Poids
    74.38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699293364

Aperçu

Description du fabricant
60-GD5020-02 IDL PLAT D STL4.25RIS F/S
  • 60-d5020 5x63 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good