Motion
24-GD5043-02

REXNORD INC
24-GD5043-02

Pignon de retour à disque - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492581
N° MFR24-GD5043-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GD5043-02

Pignon de retour à disque - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492581
N° MFR24-GD5043-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
24-GD5043-02 RTN D 4.5 GOUTTES DSCRUB FS
  • Disque RuB 24-d5043 5x27 Rol scellé en usine avec bouchon de 4.5 gouttes