Motion
30-GD6043-01

REXNORD INC
30-GD6043-01

Pignon de retour à disque - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492599
N° MFR30-GD6043-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GD6043-01

Pignon de retour à disque - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492599
N° MFR30-GD6043-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
30-GD6043-01 RTN D 4.5 GOUTTE DSCRUB RG
  • Rouleau de disques 30-d6043 6x33 RuB graissé avec bouclette de 4.5 gouttes