Motion
42-GB4300-20

REXNORD INC
42-GB4300-20

Troughing Idler - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04492681
N° MFR42-GB4300-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GB4300-20

Troughing Idler - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04492681
N° MFR42-GB4300-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    40-9/16 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    15 (des deux côtés) po, 15 (centre) po
  • Poids
    59.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
42-GB4300-20 IDL 35TRGH STL EQ R/G B+
  • 42-B4300 B+ R/g Troughing Idler