Motion
99150
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.497"-1.503"
N° D’ARTICLE MI04494267
N° MFR99150
Prix31.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.497"-1.503"
N° D’ARTICLE MI04494267
N° MFR99150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.78 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5 po
  • Poids
    60 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.374 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.5"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886270812
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.497 in-1.503 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886270812

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159246
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement