Motion
00158ET3ER145TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3ER145TC-W22

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 145TC Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04494640
N° MFR00158ET3ER145TC-W22
Prix755.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3ER145TC-W22

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 145TC Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04494640
N° MFR00158ET3ER145TC-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix755.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Dimension C de la longueur totale
    14.06 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte; efficacité supérieure NEMA; sans pied; Ic411 - Tefc; Ip55; puissance nominale de l’onduleur
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#145TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.02 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.49 pi-lb;6.09 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00158ET3ER145TC-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018759807
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00158ET3ER145TC-W22