Motion
02012XT3E286T

WEG ELECTRIC CORP
02012XT3E286T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 286T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04494668
N° MFR02012XT3E286T
Prix5,563.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02012XT3E286T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 286T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04494668
N° MFR02012XT3E286T
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
Votre prix5,563.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Dimension C de la longueur totale
    27.91 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    538 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité nominale de service de l’onduleur; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; isolation de classe F; drains de condensation
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Pays d’origine
    Brésil
  • Description
    HP :20, F#286T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    48.4 A;24.2 A
  • Courant de pleine charge
    24.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Couple de pleine charge
    89.4 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    20 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    15 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02012XT3E286T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7894171898794
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02012XT3E286T