Motion
CEM3158T
Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04495366
N° MFRCEM3158T
Prix1,476.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04495366
N° MFRCEM3158T
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
Prix1,476.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception nervurée pour la rigidité, roulements à billes, roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadre en acier de gros calibre.
  • Ampères à tension
    8.0 A @ 208 V; 7.6 A @ 230 V; 3.8 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568542828
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEM3158T MTR
  • Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes
  • Montage dans n’importe quelle position
  • Les moteurs CEM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
  • Garantie de trois ans
  • Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général